曜日別特売

たけのこ堀鍬

たけのこ堀鍬 - 千吉 金
(2件のレビュー)
材質
頭部:刃物鋼
柄部:樫
用途たけのこ堀用幅(mm)310全長(mm)1080高さ(mm)1080質量(g)2220奥行(mm)85内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
402471211050MM
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: たけのこ堀

初めて専用の鍬を購入しました。鍬そのものの重量があるので、ポイントを決め鍬入れするとスムーズにタケノコの根に届きます。女性でも扱いやすいと思いますよ。

対象商品 : 40247121
2019-05-21
用途: 筍堀
その他業種

残念ながら入荷が遅くなり使用する機会がありませんでしたのでいいもいいも悪いもまだわかりませんがしっかりとした感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする