千吉 金
選べる ステン二本爪鍬
便利で経済的な取り替え式。
錆びにくいステンレス製です。
用途
選べるシリーズ交換部品
幅(mm)
250
材質
ステンレス
高さ(mm)
45
質量(g)
540
奥行(mm)
125
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40247216
ヘッド
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
藤原産業 千吉金 選べる鍬シリーズ
参考になった