選べる 広幅鍬

選べる 広幅鍬 - 千吉 金選べる 広幅鍬 - 千吉 金

便利で経済的な取り替え式。

用途選べるシリーズ交換部品高さ(mm)45材質刃物鋼内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40247225ヘッド140235
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
40247234ヘッド110190
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 千吉金 選べる鍬シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする