曜日別特売

選べる 四本爪鍬 大

選べる 四本爪鍬 大 - 千吉 金

便利で経済的な取り替え式。

用途選べるシリーズ交換部品幅(mm)285材質刃物鋼高さ(mm)45質量(g)110奥行(mm)175内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40247286ヘッド
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 千吉金 選べる鍬シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする