千吉 金
選べる 二本爪鍬 中
便利で経済的な取り替え式。
用途
選べるシリーズ交換部品
幅(mm)
250
材質
刃物鋼
高さ(mm)
45
質量(g)
700
奥行(mm)
145
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40247295
ヘッド
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
藤原産業 千吉金 選べる鍬シリーズ
参考になった