千吉 金
選べる鍬 ステン広幅鍬 中
便利で経済的な取り替え式。
錆びにくいステンレス製です。
材質
頭部:ステンレス
柄部:樫
用途
土づくり作業用
幅(mm)
195
全長(mm)
1080
高さ(mm)
1080
質量(g)
1440
奥行(mm)
110
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40247322
1050MM
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
商品説明動画
藤原産業 千吉金 選べる鍬シリーズ
参考になった