曜日別特売

選べる鍬シリーズ用柄

選べる鍬シリーズ用柄 - 千吉 金選べる鍬シリーズ用柄 - 千吉 金
(1件のレビュー)

便利で経済的な取り替え式。

用途選べるシリーズ交換部品幅(mm)25材質奥行(mm)40内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
402473651200MM12151215840
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247374900MM930930720
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400

商品説明動画

藤原産業 千吉金 選べる鍬シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40247374
2023-07-08
用途: 送電線保守道の補修等に使用
建設業・工事業

以前使用していた柄が折れたので購入しました。
柄の部分だけ販売していないか探していたところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする