ノーブランド
タバコ鍬の柄
用途
交換部品
幅(mm)
30
材質
木
全長(mm)
780
高さ(mm)
780
質量(g)
440
奥行(mm)
45
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40247426
780MM
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください