千吉 金
ステンレス平鍬 紀州型
(1件のレビュー)
錆びにくいステンレス製です。
材質
頭部:ステンレス
柄部:木
用途
土づくり作業用
全長(mm)
1380
高さ(mm)
1380
奥行(mm)
290
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40247487
55
145
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40247496
ハガネツキ
150
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400