曜日別特売

南濃型平鍬 鋼付

南濃型平鍬 鋼付 - 千吉 金
(2件のレビュー)
材質
頭部:刃物鋼
柄部:木
用途土づくり作業用幅(mm)100全長(mm)1070高さ(mm)1070質量(g)1680奥行(mm)415内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
402479343.5シャク
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40247934
2021-06-05
用途: 畑マルチフィルムの土抑え
農・林・水産業

鋼の付いていない鍬は土に食い込まず、
跳ね返るのに、この鍬は角度が良いのか
思うようにマルチに土が適量重しに乗るので
作業が早く終わる。柄が曲がってくるので
交換する柄も販売してほしい。

対象商品 : 40247934
2020-12-24
用途: 畑仕事畝付け
かわさきすみあき金融・保険業

刃先が短い。えのぶぶん、はよくても,刃先バランス悪い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする