岐阜型四本備中鍬

岐阜型四本備中鍬 - 千吉 金
(2件のレビュー)
材質
頭部:刃物鋼
柄部:木
用途土づくり作業用幅(mm)180全長(mm)1030高さ(mm)1030質量(g)2120奥行(mm)335内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40248144-
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40248144
2020-10-05
用途: 庭の雑草除去
その他業種

庭仕事などこれまで全くしたことのない素人です。開梱して手にしたときは、重く感じこれで長く作業ができるだろうかと不安を感じましたが、実際使ってみるとそれほど重さは苦にならず、むしろ重みで土に入り込みやすく作業が楽に感じました。4本歯なので雑草がもれなく根こそぎ掘り起こせて快適でした。しっかりした造りで長く使えそうで満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40248144
2017-07-19
用途: 畑作業の土おこし
第3天王丸

町の農機具屋で売っている値段の高い岐阜型四本鍬。ほしいなと常々思っていました。値段が安く今一歩かなと思っていましたが、予想に反し素晴らしいものでした。鉄も肉厚で、鍬の長さも十分。町の農機具屋のものと同等のものでした。良い買い物をしたと思っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする