曜日別特売

木柄4本爪フォーク

木柄4本爪フォーク - 千吉木柄4本爪フォーク - 千吉
(3件のレビュー)
材質
頭部:刃物鋼
柄部:木
用途集草・草の移動作業用幅(mm)215全長(mm)1130質量(kg)1.72高さ(mm)1155奥行(mm)35爪数4先幅(mm)220内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40248302SGF-1
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40248302
2024-11-18
用途: 草刈り後の草集めと草下ろしに使用
便利屋KRMサービス業

軽いしおろしやすかったです。
グリップに滑り止めとかが付いていらばもっと使いやすいと思いました。

対象商品 : 40248302
2017-12-15
用途: 金属粉のパーマのすくい

スチール製より格段に軽く且つ丈夫です。値段も手ごろです。

対象商品 : 40248302
2015-06-01
用途: 樹皮の掃除用に
東白川製材協同組合

問題なく使用しています。梱包のダンボールの大きさにビックリしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする