曜日別特売

アルミ柄三角草削り クマデ付

アルミ柄三角草削り クマデ付 - SK11
(3件のレビュー)

除草作業用です。
三面使える三角タイプ。
軽量アルミパイプ柄。

用途草削り全長(mm)1500材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)860刃長(mm)240刃幅(mm)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
402368131350MM
オープン
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40236813
2021-05-19
用途: 家の側溝周りの草取りに大活躍
製造業

アルミの長くて軽い柄に三角の治具が付いており、立ったまま、楽に草が取れるスグレものです。これなら、短時間で、家の前の側溝に生えた草が除去出来て、とても良い製品です。

対象商品 : 40236813
2017-04-12
用途: 庭の手入れ作業時
製造業

柄の長さが絶妙でとても使いやすいです。残念なことに紛失したのでリピート購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 40236813
2014-07-31
用途: 水田内の頑固な雑草対応
農・林・水産業

よく切れます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする