千吉 金
選べる三角ホー 全鋼 大
(1件のレビュー)
用途
選べるシリーズ交換部品
材質
刃物鋼
幅(mm)
235
高さ(mm)
20
質量(g)
260
奥行(mm)
125
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40248512
ヘッド
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください