曜日別特売

ショベルのビス

ショベルのビス - ノーブランドショベルのビス - ノーブランド
(1件のレビュー)

長・短2本組です。

用途交換部品幅(mm)10高さ(mm)45質量(g)20奥行(mm)10内容量1セット(2本組)
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40248731-
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40248731
2018-10-12
用途: ショベルの柄の交換

今までに何回も使っていますが、毎回掲載値よりも1.5mmほど実寸全長の短い商品が送られてきます。長いめなら削ることもできますが、短いリベットでは加工できないので別途に長いリベットを手配する羽目になります。なお、ノーブランドでは肝心の首下寸法が掲載されていないので要注意です。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
サイト表記につきまして今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする