曜日別特売

小十字の柄 No.3

小十字の柄 No.3 - 千吉
(1件のレビュー)
用途交換部品材質幅(mm)55高さ(mm)550質量(g)300奥行(mm)40内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40248792540MM
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40248792
2017-12-22
用途: 手オノの柄の交換

手持ちの手オノの柄が割れたので、取り換え用の柄を探していたところ、これが使えそうなので購入しました。差し込み口をノミや木工ヤスリで加工するのに時間がかかったけど、オノがぐらつくこともなく、価格も安かったので、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする