E-Value
刃長伸縮式高枝切鋏
2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
刃長タイプで葉刈り作業もできます。
材質
刃部:刃物鋼
柄部:アルミ
用途
剪定・整枝・収穫作業用
全長(mm)
伸縮サイズ:1.8~3m(5段階調節)
切断能力(mm)
5
幅(mm)
80
高さ(mm)
1860
質量(g)
1280
奥行(mm)
25
使用目的
剪定、収穫作業、整枝
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40248871
EGLP-3
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
商品説明動画
藤原産業 高枝切鋏の選び方
参考になった