曜日別特売

高枝切鋏グラスファイバー

高枝切鋏グラスファイバー - E-Value高枝切鋏グラスファイバー - E-Value高枝切鋏グラスファイバー - E-Value高枝切鋏グラスファイバー - E-Value高枝切鋏グラスファイバー - E-Value高枝切鋏グラスファイバー - E-Value高枝切鋏グラスファイバー - E-Value高枝切鋏グラスファイバー - E-Value
(3件のレビュー)

25mmまでの枝の剪定作業に。
3段パイプで3.0mまで伸縮可能。
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。
滑車ロープ式で楽々切断。

材質
刃部:刃物鋼
柄部:アルミ
紐:テトロン
用途剪定・整枝・収穫作業用全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)刃長(mm)300切断能力(mm)(生木)25仕様W滑車付幅(mm)180高さ(mm)1470質量(g)1410奥行(mm)30加工刃部:フッ素加工使用目的剪定、収穫作業、整枝内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40248905EG-1530
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400

商品説明動画

藤原産業 高枝切鋏の選び方
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40248905
2020-12-24
用途: 太い枝剪定
株式会社システムジャパン

ハンド式にては切る事が出来ない太い枝も剪定出来満足しています。イチイの木が数年手入れをしない間に太くなり短く切りそろえる事が出来さっぱりしました。

1が参考にしています
対象商品 : 40248905
2017-10-10
用途: 伸びすぎた庭木の枝切
その他業種

自宅の二階ベランダから伸びすぎた庭木の枝切に使っています。細い枝は”握る”高枝切りでやっつけておいて、太い枝に使用しています。まだ新しいので太い枝(2センチΦ位)もスパスパ切れます。前述と通りベランダから横に伸ばして使うためグラスファイバーでもチョット先端が重いですが、金属製よりマシです。

2が参考にしています
対象商品 : 40248905
2015-06-13
用途: 庭木2本に使用
株式会社シマムラ

丸1年程 枝の選定を体の事情でできませんでした 15年前の高枝切りばさみはありました。 ある程度は どうにかなりましたが、さすがに太さを考えると 無理な枝がだいぶあり 購入をしました。 古いのとくらべて

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする