LOCTITE 強力瞬間接着剤 424

LOCTITE 強力瞬間接着剤 424 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(2件のレビュー)

EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。
中粘度。

用途
特殊ゴム。
自動車用窓枠ゴム。
使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)70~110固着時間(秒)15~30粘度中粘度主な用途根太危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40233812424-201本(20g)18mL
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
12800368424-201箱(10本×20g)180mL
17,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40233812
2018-06-08
用途: 自動車用の窓枠ゴムの亀裂補修

乾いてもゴムのような柔らかさがある接着剤は引っ張ってもある程度粘ってくれますが、この接着材は引っ張ると、最初は強いのですが、ある程度行くと一気にパックリはがれてしまいます。衝撃や動きの無い個所への使用は良いのかもしれません。一応中粘度との事ですが、自分には柔らかすぎで使いにくかった。車の窓枠は地面に対して直角方向の角度だったりしますので、使用個所によっては垂れてしまいます。あと、多く出すぎてしまう事もあり自分の要求を満たしながら作業するのが難しかった。別の商品を探そうと思っています。選択の難しさを感じました。

対象商品 : 40233812
2016-04-21
用途: ゴム素材を接着

少量でよくつきます。よかったです。もう少し安くしてほしい。高いので星ひとつへらしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする