曜日別特売
(6件のレビュー)
シルバー耐荷重(kg)(縦方向)約8、(垂直方向)約10寸法(mm)80×48×32フック自在回転内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40252947PUH-590
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40252947
2022-06-16
用途: コインランドリーにて掃除道具等を吊り下げるため
有限会社みやもと企画サービス業

がっつり貼りついてくれるので、盗難もなく重宝しています。
すでにトータル80個購入しています。
またリピートします。

対象商品 : 40252947
2021-10-03
用途: 大型フライパンを、つるして収納するため

直径26cmと28cmと30cmの大型フライパンをガス台を覆う換気扇につるして収納しています。重くて大きいフライパンもこのウルトラパワーハンガーを使うと安全につるすことができて重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40252947
2014-03-28
用途: 衣服を壁にかけるため

ものすごい吸着力で大満足です。

対象商品 : 40252947
2013-10-06
用途: 事務所の荷掛けフックなど

ガッチリくっつきます。非力な女性事務員では、はずせないほど強力です。

1が参考にしています
対象商品 : 40252947
2013-08-16
用途: テラスの日除けシートを固定するため

もともと他の商品で固定していましたが、風が強いとすぐに外れてしまい困っていました。今のところ大丈夫です。

対象商品 : 40252947
2012-07-18
用途: エアーガンを機械に引っ掛ける為
有限会社小林化成

思った以上に強力でした。以前は、吸盤タイプを使っていましたが、マグネットは弱いイメージで
使おうとは思いませんでしたが、これはちがいますね。又、購入したいと思います。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする