曜日別特売

8874 清涼長袖ブルゾン(春夏用)

8874 清涼長袖ブルゾン(春夏用) - ジーベック8874 清涼長袖ブルゾン(春夏用) - ジーベック8874 清涼長袖ブルゾン(春夏用) - ジーベック8874 清涼長袖ブルゾン(春夏用) - ジーベック
(3件のレビュー)

ライダースジャケットを彷彿とさせる、快適機能を重視したスタイル。
立体裁断で、肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット。
吸汗速乾で手入れの簡単な防縮防シワ素材。
立体感のある校倉造り
構造で糸と糸の空間が広くなり、抜群の通気性とさらっとした着心地で「涼しい!」

仕様胸ポケット(幅13.5×深さ17.5cm)、金属ファスナー、金属ボタン種別長袖ブルゾンシリーズ8860・8870シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能清涼生地ドビークロス内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
402534558874グレー5L
10,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
402535348874ミストグリーンS
10,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
402535438874ミストグリーンM
10,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
402535778874ミストグリーン3L
10,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
402535868874ミストグリーン4L
10,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
402535958874ミストグリーン5L
10,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
402536048874クロS
10,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
402536228874クロL
10,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
402536568874クロ4L
10,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
402536658874クロ5L
10,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
402534648874シルバーグレーS
10,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
402535168874シルバーグレー4L
10,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
402535258874シルバーグレー5L
10,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
402533948874グレーS
10,900
取扱い終了
返品不可
402534038874グレーM
10,900
取扱い終了
402534128874グレーL
10,900
取扱い終了
返品不可
402534218874グレーLL
10,900
取扱い終了
402534378874グレー3L
10,900
取扱い終了
402534468874グレー4L
10,900
取扱い終了
402535528874ミストグリーンL
10,900
取扱い終了
返品不可
402535618874ミストグリーンLL
10,900
取扱い終了
402536138874クロM
10,900
取扱い終了
402536318874クロLL
10,900
取扱い終了
返品不可
402536478874クロ3L
10,900
取扱い終了
402534738874シルバーグレーM
10,900
取扱い終了
402534828874シルバーグレーL
10,900
取扱い終了
返品不可
402534918874シルバーグレーLL
10,900
取扱い終了
402535078874シルバーグレー3L
10,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40253622
2021-11-05
用途: 夏限定バイク乗車時
サービス業

気に入っていますがやっぱり夏は暑い。でも安全を考えると長袖を来なくては!。
秋になると今度は涼しすぎるときもありましたが今年は10月初旬まで使っていました。

対象商品 : 40253394
2019-12-20
用途: デスクワーク
ワイオー商事合同会社サービス業

軽くて動きやすい、左ポケットの中の物入がちい小さいから不便他は問題なし。

対象商品 : 40253622
2017-07-19
用途: 現場踏査、現場調査
サービス業

軽くて、デザインもよく、気にいってます。
なんといっても格好良いので購入して良かったです。秋冬用も購入しようと思っています!
これからもモノタロウさんに何かとお世話になりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする