ジーベック
1272 プリーツロンミニハイブリッド 半袖シャツ
ソフトな風合いの上質ハイブリッドコットンを使用。
メッシュプリーツロンで通気性がよく動きやすい。
種別
半袖シャツ
シリーズ
1260・1270シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
寸法(cm)
(胸ポケット)巾15×深さ19
機能
帯電防止素材
生地
バーバリー(帯電防止・防縮防シワ)
袖丈
半袖
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40259274
1272
グレー
S
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
40259283
1272
グレー
M
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
40259292
1272
グレー
L
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
40259301
1272
グレー
LL
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
40259317
1272
グレー
3L
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
40259326
1272
グレー
4L
¥
7,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
40259335
1272
グレー
5L
¥
7,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
40259344
1272
チャコールグレー
S
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
40259353
1272
チャコールグレー
M
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
40259362
1272
チャコールグレー
L
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
40259371
1272
チャコールグレー
LL
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
40259387
1272
チャコールグレー
3L
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
40259396
1272
チャコールグレー
4L
¥
7,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
40259405
1272
チャコールグレー
5L
¥
7,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
40259414
1272
モスグリーン
S
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
40259423
1272
モスグリーン
M
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
40259432
1272
モスグリーン
L
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
40259441
1272
モスグリーン
LL
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
40259457
1272
モスグリーン
3L
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
40259466
1272
モスグリーン
4L
¥
7,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
40259475
1272
モスグリーン
5L
¥
7,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください