1490 ワンタックスラックス(春夏用)

1490 ワンタックスラックス(春夏用) - ジーベック1490 ワンタックスラックス(春夏用) - ジーベック1490 ワンタックスラックス(春夏用) - ジーベック1490 ワンタックスラックス(春夏用) - ジーベック1490 ワンタックスラックス(春夏用) - ジーベック1490 ワンタックスラックス(春夏用) - ジーベック
(8件のレビュー)

帯電防止・抗菌防臭の素材使用のスラックス(作業着)。

股下(cm)80種別ワンタックスラックスシリーズ1480・1490シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止素材生地バーバリー(帯電防止・抗菌防臭)職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
402617941490Eディープネイビー70
7,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
402618031490Eディープネイビー73
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402618121490Eディープネイビー76
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402618211490Eディープネイビー79
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402618371490Eディープネイビー82
7,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
402618461490Eディープネイビー85
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402618551490Eディープネイビー88
7,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
402618641490Eディープネイビー91
7,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
402618731490Eディープネイビー95
7,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
402618821490Eディープネイビー100
7,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
402618911490Eディープネイビー105
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
402619071490Eディープネイビー110
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
402619161490Eディープネイビー115
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
402619251490Eディープネイビー120
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
402619341490Eグレー70
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402619431490Eグレー73
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402619521490Eグレー76
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402619611490Eグレー79
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402619771490Eグレー82
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402619861490Eグレー85
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402619951490Eグレー88
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402620041490Eグレー91
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402620131490Eグレー95
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402620221490Eグレー100
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402620311490Eグレー105
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
402620471490Eグレー110
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
402620561490Eグレー115
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
402620651490Eグレー120
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
402620741490Eブルーグレー70
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402620831490Eブルーグレー73
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402620921490Eブルーグレー76
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402621011490Eブルーグレー79
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402621261490Eブルーグレー85
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402621351490Eブルーグレー88
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402621441490Eブルーグレー91
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402621531490Eブルーグレー95
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402621621490Eブルーグレー100
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402621711490Eブルーグレー105
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
402621871490Eブルーグレー110
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
402621961490Eブルーグレー115
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
402622141490Eモスグリーン70
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402622231490Eモスグリーン73
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402622321490Eモスグリーン76
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402622411490Eモスグリーン79
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402622571490Eモスグリーン82
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402622661490Eモスグリーン85
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402622751490Eモスグリーン88
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402622841490Eモスグリーン91
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402622931490Eモスグリーン95
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
402623021490Eモスグリーン100
7,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40261873
2025-03-29
用途: 春夏の外出時
自動車・二輪車・自転車関連業

以前はモノタロウブランドの作業着スーツを着ていたのですが、ズボンを再び購入したかったところ取り扱い中止でこちらになりました。生地の薄さや収縮性の違いはあるもののファスナーがメタル製でなこともありそこそこの耐久性はありそうな気がします。暑くなるこれからの時期に活躍しそうです。

対象商品 : 40261891
2023-10-03
用途: 通勤用
製造業

クールビズ用のスラックス代わりに使用しております。

対象商品 : 40261891
2023-06-10
用途: 普段着
建設業・工事業

腹部のサイズがぴったりで、着心地がいい。また、耐久性があるだけでなく、水洗いもでき風通しもいい。

2が参考にしています
対象商品 : 40261961
2023-05-25
用途: 作業用

秋冬用に比べ、生地も薄く軽く履き心地が良いです。
しっかりしたつくりで気に入ってます。

2が参考にしています
対象商品 : 40262381
2022-07-15
用途: 工場内機械作業
製造業

夏用に購入しました。肌触りもよく快適に過ごせそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 40261864
2022-06-13
用途: 作業用
サービス業

履き心地がよく、生地も強そうで満足しています。形もいいです。

対象商品 : 40261846
2021-05-24
用途: 毎日の仕事用
製造業

これから暑くなるので試しに買ってみました。
帯電防止・抗菌防臭で履き心地もよく涼しくて満足しています。
また注文します!

対象商品 : 40261855
2017-04-20
用途: 現場作業
サービス業

現場で使用するだけでなく、すっきりした形なので、打合せ時にも使用でき便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする