曜日別特売

プッシュリベット

プッシュリベット - K-CON(キタコ)プッシュリベット - K-CON(キタコ)プッシュリベット - K-CON(キタコ)プッシュリベット - K-CON(キタコ)プッシュリベット - K-CON(キタコ)プッシュリベット - K-CON(キタコ)プッシュリベット - K-CON(キタコ)プッシュリベット - K-CON(キタコ)
(17件のレビュー)

パネル等を取り付けられる樹脂リベット。脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
再使用可能。
ヤマハタオプΦ6はホンダタイプΦ6として、スズキタイプΦ8はヤマハタイプΦ8としても使用可能。

内容量1セット(3個)
全8種類を絞り込む
タイプ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
適合板厚(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
402743420900-005-00010ヤマハA 6Φ4.5~6126/7.71.516/21
300
299
329(税込)
当日出荷
402743510900-005-00011ヤマハB 6Φ3~5125.9/7.51.513/19
300
299
329(税込)
当日出荷
402743670900-005-00012ヤマハC 7Φ2.15~5177/928.5/14.5
340
339
373(税込)
翌々日出荷
402743760900-005-00020スズキ 8Φ5.4~8177.5/10215/23.5
300
299
329(税込)
当日出荷
402743850900-005-00021スズキB 8Φ4.9~6.4207.5/10.32.513.5/19.5
300
299
329(税込)
翌々日出荷
402744030900-005-00040カワサキA 7Φ3.5~5.5186.2/8.21.516.1/22
300
299
329(税込)
翌々日出荷
402744120900-005-00041カワサキB 7Φ8.0~10.0116.8/8.91.519/25
340
339
373(税込)
当日出荷
402743940900-005-00030ホンダ8Φ4.3~6.2188.2/10.52.413/19
300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40274342
2023-07-29
用途: GSX250R
有限会社佐藤新聞舗

ヤマハ用ですが他の車種にもサイズが合えば使えます。
劣化するとすぐに割れるので定期的に交換するのがいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 40274351
2019-11-18
用途: アドレスV125Gの外装に使いました。
サービス業

外装のビビり音も無くなったそうです。
お客様にも喜ばれ、使って良かったです。

対象商品 : 40274376
2018-12-02
用途: フロントバンパー固定用
製造業

当方の車のフロントバンパーに合うものを物色していて、たまたまやっと発見。
つけてみるとピッタリでした。ありがたやありがたや。

対象商品 : 40274342
2018-11-06
用途: バイクのメンテナンス
農・林・水産業

バイクのカバー等取り外し後、緩いリベットができるのは常識。そんなときに、このリベットがあれば安心です。安い部品で安心できました。

対象商品 : 40274376
2019-07-22
用途: スズキのバイクに使用する。

純正品は高価なのでとてもコストパフォーマンスが良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40274351
2018-06-08
用途: メンテナンス作業
運輸・通信業

これわホームセンターやオートバックスやにりんかんを探しても見つかりませんでしたから、助かりました。

対象商品 : 40274376
2018-07-04
用途: ビッグスクーターのカウル装着時使用
建設業・工事業

普通です。また足りなくなったら、買いたいとは思いました。

対象商品 : 40274376
2017-07-15
用途: バイク用リベットとして使用
港運送株式会社運輸・通信業

スズキ2輪バイク用で、サイドカウルのリベットとして利用し耐久性的にも良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする