曜日別特売

トリムクリップ

トリムクリップ - K-CON(キタコ)トリムクリップ - K-CON(キタコ)トリムクリップ - K-CON(キタコ)
(38件のレビュー)

Φ6穴用/3ヶ ナイロン製 適合純正品番ホンダ:90683-GAZ-003ホンダ:90683-GAZ-930

材質ナイロン(ブラック)タイプΦ6穴用内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
402745070900-994-00006
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 古いスクーターのメンテ

25年ほど前のスクーターを譲り受けて乗っています。クリップがいくつか劣化していたので、好感しました。お値段安いのに純正と変わらない感じです。耐久性は不明ですが。

対象商品 : 40274507
2025-07-07
用途: バイクメンテナンス
建設業・工事業

純正品とさほど変わらず3個入ってて安いのでかなりお得ですよ♪

対象商品 : 40274507
2024-05-21
用途: NC700用
旭高珠算塾サービス業

ETC取り付け作業にてカウル外しをしました、この類いの部品は作業時にいくつか駄目になる事がよくあります予め準備しておいて正解でした

1が参考にしています
対象商品 : 40274507
2024-07-23
用途: スクーター整備
自動車・二輪車・自転車関連業

JF04スペイシー125のブレーキ液注入用カバー留めクリップに使用予定。この値段で3個買えるのはうれしい。

対象商品 : 40274507
2024-01-02
用途: カウル取付
その他業種

バイクのカウル取り付けに使用しました。
純正と遜色無く取り付けでき、とても満足しています。

対象商品 : 40274507
2023-12-27
用途: af55 カウル脱着

このクリップ 年数たってると大抵割れます
カウル脱着にはかかせません

対象商品 : 40274507
2022-02-26
用途: ジャイロキャノピーのカウル留め具
運輸・通信業

ホンダ純正とも考えたが、値段を考慮してこちらを購入。ワンプッシュで取り付けできるのが非常に便利。

1が参考にしています
対象商品 : 40274507
2021-11-14
用途: カバーの脱着に折れたので使用

カブJA07のカバーの脱着時に折れてしまったので同じ部品を探していました。ピッタリで助かりました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする