曜日別特売

ツヤ消しシームシーラー

ツヤ消しシームシーラー - ヤヨイ化学ツヤ消しシームシーラー - ヤヨイ化学ツヤ消しシームシーラー - ヤヨイ化学
(9件のレビュー)

クッションフロア用目地処理剤

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性内容量1個(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40374406-
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40374406
2020-10-13
用途: DIYによるクッションフロア敷きの継ぎ目のシール
不動産業

DIYで初めてクッションフロアを敷き、継ぎ目のシールに使用しました。
インジェクターは、同時に購入したミネシマインジェクター (注文コード 24652014)を使用し、5mLのシリンジで注入しました。
クッションフロア上に溢れたシーラーの清掃や、使用後のシリンジの洗浄は、ラッカーうすめ液を用いました。

4が参考にしています
対象商品 : 40374406
2021-04-25
用途: 目地処理

いつも通り問題なく使用できます
できれば容器セットの販売もお願いいたします。

2021-06-06
用途: 目地処理

できれば容器セットでも販売して欲しいです
よろしくお願いいたします。

MonotaROからの回答

この度はご利用いただきありがとうございます。メーカーに確認させていただきます。

対象商品 : 40374406
2019-11-02
用途: ビニールボール修理
その他業種

匂いも少なく、接着も良い。接着時間20分ですが、接着時間が短くなれば、とても、使いやすくとても良いと思います。

対象商品 : 40374406
2018-12-28
用途: クッションフロアの継ぎ目の処理
デイプラス狛江のいずみ医療・福祉・介護関連業

下の方の評価を見落としてました。
溶液だけです。容器、探さないとですが、ヒットもしません。
表示を改善しますと書いていても何も改善されておらず、また送料をかけて発注するのもと考えてしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 40374406
2016-02-25
用途: クッションフロアーのジョイント接着に使う
シオン工務店建設業・工事業

とても使いやすい物で、つや消しなのでジョイントも目立ちにくいので良いと思います。

対象商品 : 40374406
2016-08-26
用途: クッションフロアーのつなぎ目の処理
有限会社エステートタカラ不動産業

初めて使いましたが普通に使えました。

対象商品 : 40374406
2016-04-26
用途: クッションフロア施工

いつものように安定の仕上がり!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする