曜日別特売

アースコート60

アースコート60 - ヤヨイ化学
(6件のレビュー)

モルタル・コンクリート面の全面補修はもちろん、床糊残存面、磁器タイル面、コンパネ等木下地、また凹凸のあるビニル床材面の全面補修にも使用でき、リフォーム工事に最適な補修剤です。

用途床材張り替え現場の全面補修種別床用全面補修剤危険物の類別非危険物施工面積5m2/4.5kg(1mm厚)ホルムアルデヒド等級規制対象外内容量1袋(4.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40374424293-801
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40374424
2022-11-13
用途: 床の下地処理
その他業種

DIYでクッションフロアを張替える際に下地処理で使用しました。壁の下地処理材をイメージしていましたが、水を加えるとモルタルみたいな感じになります。硬化時間も短すぎず長すぎず、DIYにはちょうど良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 40374424
2021-12-07
用途: 段差の解消
サービス業

コンクリート敷とタイル敷の境目に段差ができていたので その解消の為に使用しました。
水を混ぜるだけで 素人でも割と簡単にできました。乾きも意外と早いように思います。出来上がりもきれいです。崩れもありません。これを使って 色々気になっていた箇所の修理をしてみたいと思います。

対象商品 : 40374424
2021-09-04
用途: 塗装作業時補修
恒栄建装有限会社

使いやすくいつも注文しており重宝しております。硬化時間もちょうどいいです。

対象商品 : 40374424
2020-07-14
用途: CF等を貼る際の下地作り
錦江室内建設業・工事業

アースタックと変わりなく、お得なこちらを使ってます

2が参考にしています
対象商品 : 40374424
2018-04-05
用途: 工場床の不陸補修

使いやすくていいです。薄塗しやすい。状態に応じて水の加減で粘度調整。

対象商品 : 40374424
2017-01-05
用途: 床材の下地処理

今回初めて使用しました
アースシール同様
問題なく使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする