リサイクルインク エプソン対応 IC61・IC65互換

リサイクルインク エプソン対応 IC61・IC65互換 - エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC61・IC65互換 - エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC61・IC65互換 - エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC61・IC65互換 - エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC61・IC65互換 - エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC61・IC65互換 - エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC61・IC65互換 - エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC61・IC65互換 - エコリカ
(21件のレビュー)

EPSON(エプソン)用 IC61・IC65シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種メーカー
メーカー純正品番
インク
回収方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41999379ECI-E6165-4P4色パックエプソンIC4CL6165顔料使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
40276643ECI-E61BブラックEPSONICBK61顔料使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58936973ECI-E65CシアンEPSONICC65--
オープン
789
868(税込)
当日出荷
58936982ECI-E65MマゼンタEPSONICM65--
オープン
789
868(税込)
当日出荷
58936998ECI-E65YイエローEPSONICY65--
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58936973
2024-06-28
用途: 写真印刷
合同会社サンライズ コンサルティング製造業

正直に言いますとリサイクルインクは使用したくありませんでした。
使用しているプリンターが10年を越して、純正のインクの入手が難しくなつておりますのでリサイクルインクを使用し始めました。
 写真クラブのコンテスト用のA4の写真をプリントして、コンテストに応募しており、なんの違和感もなく毎回でありませんが、何度もコンテストに入賞しております。
もっと早い時期に使用していれば、大幅にコストダウン出来ておりました。残念!

対象商品 : 41999379
2023-10-04
用途: プリンターインク交換用です。
卸売・小売業

純正インクより劇的にお得なわけではありませんが、不具合なく使用できます。
プリンターを新調して3年くらいは純正インクを使ってましたが、年数が経ち印字品質を保つためにヘッドクリーニングしますがその時にインクを多量に吐き出すためにコストの少ないインクカートリッジはありがたいです。
 他社のプリンターでも違う型番のエコリカ使ってますが安定品質です。

1が参考にしています
対象商品 : 58936998
2023-10-10
用途: 事務作業
製造業

純正比較で安く純正同様のインク残量検知に対応しており
購入しました。以前他メーカーでインク詰まり発生で困りましたが
半年以上使用で同トラブル無しの為、継続使用するつもりです。

1が参考にしています
対象商品 : 40276643
2024-07-03
用途: 複合機でのコピー・ファックス・プリント

リサイクル品とありますが、問題無し。
大変満足しています。

対象商品 : 40276643
2023-07-31
用途: プリンター消耗品
製造業

やっぱり安さが魅力ですね
昔の物は純正以外トラブルの元になりましたが
1年以上使用も問題無く継続使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40276643
2021-09-07
用途: プリンター
有限会社山中石油卸売・小売業

非常に満足しています。探していた物が見つかり嬉しいです

対象商品 : 58936973
2021-03-17
用途: 印刷
医療・福祉・介護関連業

全く、なにも問題なく使用しています。
低価格で発送も早く助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 58936998
2020-10-05
用途: 複合機のインク補充
製造業

純正品と変わりなく、安心して使えます。
これからも使用したいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする