防錆潤滑剤(無香性)

防錆潤滑剤(無香性) - FALCON
(2件のレビュー)

強力な浸透力によって、機械の動きの悪くなった部分や腐蝕した金属表面に浸透し、潤滑性を与えます。
潤滑剤特有の嫌な臭いがなく作業ができます。
錆びたり焼き付いて固着したボルト、ナット等にすばやく浸透し、動きを良くします。
発生当初の錆取りにもご使用できます。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40276092P-301
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40276092
2025-05-29
用途: 階段昇降機のレール清掃及び潤滑
医療・福祉・介護関連業

埃が付着しにくく鍵穴にも使用出来るため、たいへん重宝しています。

対象商品 : 40276092
2021-04-18
用途: ボルトを緩めるときや錆止め
有限会社サクセス21自動車・二輪車・自転車関連業

まだあまり使用していませんが、普通の物に比べると容量が多い為、いい買物をしたと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする