ギガジェットパーツクリーナー

ギガジェットパーツクリーナー - クリンビューギガジェットパーツクリーナー - クリンビューギガジェットパーツクリーナー - クリンビュー
(1件のレビュー)

噴射圧力が上がったことで洗浄液が遠くへ噴霧できるようになりました。
1ショットの噴射量が多くなりました。
シクロヘキサンを主成分とすることで洗浄能力が上がっています。逆さ吹きOK!
有機溶剤中毒予防規則に非該当です。

用途機械・工具・農機具の脱脂洗浄にタイプ逆さ噴射可寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ65×340危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16mL危険物の性状非水溶性内容量1本(588mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4027648511722
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40276485
2024-04-21
用途: エンジンルームの油汚れに
自動車・二輪車・自転車関連業

半信半疑で使ってみたが確かに噴出力は強い。3割増し位の感覚かな。汚れ落ちも悪くは無い。
反面減りも早い訳で(笑)
リピートするかどうか考え中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする