曜日別特売

ボアマチック

ボアマチック - Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック - Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック - Mitutoyo(ミツトヨ)

レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。
測定面にチタンコーティングを施しています。
三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
公差判定機能を搭載していますので、上下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます。
2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。
表示部は見やすい位置にセットできます。(330°回転)
止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

最大応答速度無制限
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲
最小表示量(mm)
器差(mm)
電源
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40277605SBM-8CX1台-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)480
98,300
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40277614SBM-10CX1台-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)485
98,300
82,980
91,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40277623SBM-12CX1台-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)485
98,300
82,980
91,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40277684SBM-50CX1台-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)610
116,000
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40313885SBM-8CX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)480
105,650
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40313894SBM-10CX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)485
105,650
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40313903SBM-12CX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)485
105,650
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40313964SBM-50CX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)610
123,350
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588443SBM-10CX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)485
オープン
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588459SBM-12CX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)485
オープン
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588513SBM-50CX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)610
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588529SBM-8CX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)480
オープン
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50788957SBM-10CX(英語版一般校正証明書付)1セット-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)485
オープン
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50788966SBM-12CX(英語版一般校正証明書付)1セット-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)485
オープン
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789027SBM-50CX(英語版一般校正証明書付)1セット-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)610
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789036SBM-8CX(英語版一般校正証明書付)1セット-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)480
オープン
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57661293SBM-8CX(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台6~80.001mm0.005SR-44(ボタン酸化銀電池)1個付き480
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57661302SBM-10CX(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台8~100.001mm0.005SR-44(ボタン酸化銀電池)1個付き485
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57661318SBM-12CX(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台10~120.001mm0.005SR-44(ボタン酸化銀電池)1個付き485
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57661372SBM-50CX(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台40~500.001mm0.006SR-44(ボタン酸化銀電池)1個付き610
102,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40277632SBM-16CX1台-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)475
101,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40277641SBM-20CX1台-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)480
101,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40277657SBM-25CX1台-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)540
105,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40277666SBM-30CX1台-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)555
105,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40277675SBM-40CX1台-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)565
112,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
57661327SBM-16CX(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台12~160.001mm0.005SR-44(ボタン酸化銀電池)1個付き475
90,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57661336SBM-20CX(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台16~200.001mm0.005SR-44(ボタン酸化銀電池)1個付き480
90,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57661345SBM-25CX(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台20~250.001mm0.006SR-44(ボタン酸化銀電池)1個付き540
93,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57661354SBM-30CX(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台25~300.001mm0.006SR-44(ボタン酸化銀電池)1個付き555
93,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57661363SBM-40CX(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台30~400.001mm0.006SR-44(ボタン酸化銀電池)1個付き565
100,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40313919SBM-16CX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)475
108,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40313928SBM-20CX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)480
108,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40313937SBM-25CX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)540
112,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40313946SBM-30CX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)555
112,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40313955SBM-40CX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)565
119,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588468SBM-16CX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)475
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588477SBM-20CX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)480
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588486SBM-25CX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)540
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588495SBM-30CX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)555
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588504SBM-40CX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)565
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50788975SBM-16CX(英語版一般校正証明書付)1セット-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)475
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50788984SBM-20CX(英語版一般校正証明書付)1セット-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)480
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789000SBM-25CX(英語版一般校正証明書付)1セット-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)540
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789009SBM-30CX(英語版一般校正証明書付)1セット-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)555
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789018SBM-40CX(英語版一般校正証明書付)1セット-0.001-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)565
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57661293SBM-8CX(校正書・トレーサビリティ体系図付)40313885SBM-8CX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)SBM-8CX(校正書・トレーサビリティ体系図付) ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ) 40313885ボアマチックMitutoyo(ミツトヨ)1台
92,980
税込102,278
注文コードが変更になりました
57661302SBM-10CX(校正書・トレーサビリティ体系図付)40313894SBM-10CX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)SBM-10CX(校正書・トレーサビリティ体系図付) ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ) 40313894ボアマチックMitutoyo(ミツトヨ)1台
92,980
税込102,278
注文コードが変更になりました
57661318SBM-12CX(校正書・トレーサビリティ体系図付)40313903SBM-12CX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)SBM-12CX(校正書・トレーサビリティ体系図付) ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ) 40313903ボアマチックMitutoyo(ミツトヨ)1台
92,980
税込102,278
注文コードが変更になりました
57661372SBM-50CX(校正書・トレーサビリティ体系図付)40313964SBM-50CX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)SBM-50CX(校正書・トレーサビリティ体系図付) ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ) 40313964ボアマチックMitutoyo(ミツトヨ)1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする