曜日別特売

テールパイプ(マツダ)

テールパイプ(マツダ) - YSK(山脇産業)テールパイプ(マツダ) - YSK(山脇産業)テールパイプ(マツダ) - YSK(山脇産業)テールパイプ(マツダ) - YSK(山脇産業)テールパイプ(マツダ) - YSK(山脇産業)テールパイプ(マツダ) - YSK(山脇産業)テールパイプ(マツダ) - YSK(山脇産業)テールパイプ(マツダ) - YSK(山脇産業)
(3件のレビュー)
メーカーマツダ内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パーツNo.
主な適合車種
主な使用車種
外径(Φmm)
マフラー側仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40281552501-501-ボンゴ(「年代83年09月~」SS28M・SS28R・SS48V・SS58V・SS88R・S88W・SSE8R・SSE8W・SSF8V・SSF8W、バン、ワゴン、シングルタイヤ)-42.781-052M
6,590
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281586501-509-ボンゴ(「年代87年09月~」SE28M・SE48T・SE58T・SE88M・SEF8T、トラック、ダブルタイヤ)-42.781-052M
6,360
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281595501-511-ボンゴ(「年代83年02月~」SDEAT・SD2AT、トラック、ダブルタイヤ)-42.781-052M
7,645
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281604501-513-ボンゴ(「年代83年12月~」SD29T・SD89T、トラック、ダブルタイヤ)-42.781-052M
7,645
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281613501-526-ボンゴ(「年代87年09月~」SE28M・4WD、トラック、ダブルタイヤ)-42.781-052M
6,685
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281622501-529-ボンゴ-42.781-052M
7,645
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281631501-530-ボンゴ-42.781-052M
6,710
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281647501-531-ボンゴ-42.781-052M
6,055
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281656501-532-ボンゴ-42.781-052M
10,420
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281665501-533-ボンゴ-42.781-052M
6,615
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281674501-534---42.781-052M
8,180
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281683501-535---42.781-052M
10,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281692501-536---42.781-052M
11,880
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281701501-537---42.781-052M
18,150
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281717502-505-タイタン(「年代84年02月~」WEL4(C/H/T)・WGL4(S/T)・WEYOF1・WEYOF2、高床ダブルタイヤ、ワイドロー/フルワイドローのキャブサス)-50.8内径51.8mm
9,260
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281726502-506-タイタン(「年代84年02月~」WGLAF・WGLAT・WELAF・WELAT、ワイドロー)-50.8内径51.8mm
8,220
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281735502-508-タイタン(「年代84年02月~」WELAD(E/F/T)・WGLAT(T)、高床ダブルタイヤのトラックとダンプ)-50.8内径51.8mm
7,485
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281744502-512-タイタン(「年代84年02月~」WELAD・WELAK・WGLAD、ワイドローのトラックとダンプ)-50.8内径51.8mm
20,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281762502-515-タイタン(「年代86年07月~」WELAM・WELAN・WGLAM・WGLAN、高床ダブルタイヤ)-50.8内径51.8mm
7,865
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281787502-521-タイタン(「年代87年02月~」WELAT・WGLAT、フルワイドロー)-50.8内径51.8mm
8,220
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281814502-528-タイタン(「年代89年05月~」WGT1D・WGTAD・WGTAE・WGTAK・WGTAT・WGMAD、高床ダブルタイヤのトラックとダンプ)-54内径55.0mm
9,005
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281823502-529-タイタン(「年代89年04月~」WGT4(H/T)・WGM4Sのエアーサス車、高床ダブルタイヤのワイドロー)-54内径55.0mm
12,340
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281832502-530-タイタン(「年代89年04月~」WGT7H・WGT7T、高床ダブルタイヤ)-54内径55.0mm
18,430
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281841502-533-タイタン(「年代89年04月~」WGM1D、高床ダブルタイヤ)-54内径55.0mm
12,940
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281857502-534-タイタン(「年代92年01月~」WGM4(T/H)・WGT4(T/H)、高床ダブルタイヤのキャブサスとワイドローとフルワイドロー)-54内径55.0mm
18,160
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281866502-539-タイタン(「年代92年01月~」WGLAT・WGLAD、ワイドローのトラックとダンプ)-50.8内径51.8mm
18,150
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281875502-542-タイタン(「年代92年01月~」WGM7T・WGM7H・WGT7V、高床ダブルタイヤ)-54内径55.0mm
19,290
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281884502-543-タイタン-54内径55.0mm
12,940
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281893502-544-タイタン-54内径55.0mm
10,080
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281911YT5582-タイタン(WEWO51・WEWOF1・WE5AT・WEFAT・WG5AT・WGFAD・WGFAT、ワイドロー)-42.7内径43.7mm
6,320
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281927YT5583-タイタン(WEWOF1・WGFAD・WGFAT・WGFAT、高床ダブルタイヤ)-42.7内径43.7mm
7,605
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281561501-502F864-40-700Aボンゴ(「年代83年09月~」SS48V・SS58V・S88W・SSF8V、バン、ワゴン、ダブルタイヤ)ボンゴ42.781-052M
4,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281577501-507F851-40-700Bボンゴ(「年代83年05月~」SR29V・SR89V・SRE9V、バン、ワゴン、ダブルタイヤ)ボンゴ42.781-052M
6,060
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281753502-513SL15-40-700タイタン(「年代84年02月~89年05月」WEL4T、ワイドキャビンの高床ダブルタイヤ)タイタン50.8内径51.8mm
7,530
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281771502-519SL34-40-700Aタイタン(「年代86年03月~」WEL1T、ターボ車の高床ダブルタイヤとワイドローのダンプ)タイタン60.5内径58.0mm
7,420
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281796502-524SE57-40-700タイタン(「年代84年01月~」WEFAD・WEFAT・WGFAD、ワイドローのトラックとダンプ)タイタン42.7内径43.7mm
14,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281805502-527SL74-40-700タイタン(「年代89年04月~」WGL4S・WGL4T、エアーサスの高床ダブルタイヤとワイドローとフルワイドロー)タイタン50.8内径51.8mm
13,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40281902YT5580SE01-40-700Aタイタン(WYOF1・FEYOF2・WEF4(C/H/T)、高床ダブルタイヤ、ワイドロー)タイタン42.7内径43.7mm
6,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: 車検が来るので交換しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

R6年の車検で、次回の車検は排気漏れや腐食ががあるので難しいとの指摘があり、車検が近づいてきたので注文しました。メーカー純正は廃番との事で、中古品も探してみましたが古い型式で有りませんでした。見つかって良かったです。まだしばらく乗れそうです。

対象商品 : 40281595
2021-12-18
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

装着していたマフラーが朽ち果てたので交換用に購入。純正品と同じように装着出来ました。純正品と同様に頑丈で造りも十分に良い感じ、錆止め塗装?もしてあり、コスパの良い商品と思います。折れたマフラーを頑張って溶接修理するより、こちらの商品を購入して交換した方が効率が良いと思いました。

対象商品 : 40281604
2021-04-02
用途: 古い車両のメンテナンス

純正と同じ形状ですので、簡単に交換できました。
同一部品車両が、まだ複数存在しているおかげで
30年近い車両でも部品調達できました。
価格も手ごろで、とてもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする