ストレートパイプ 2M(鉄製)

ストレートパイプ 2M(鉄製) - YSK(山脇産業)
(3件のレビュー)
パイプ形状ストレート材質鉄/メッキ長さ(m)2仕上アルミニウム溶融めっき内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径B(Φmm)
肉厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40286224EK-0191219.116.71.2
5,260
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286233EK-0221222.219.81.2
5,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286242EK-0251225.4231.2
5,480
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286251EK-03231.828.61.6
6,340
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286267EK-0353531.81.6
6,380
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286276EK-03838.134.91.6
6,720
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286285EK-04242.739.51.6
7,240
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286303EK-04848.645.41.6
7,780
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286312EK-0482348.6442.3
10,740
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286321EK-05150.847.61.6
8,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286337EK-0545450.81.6
8,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286346EK-06060.557.31.6
9,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286355EK-0602360.555.92.3
11,680
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286364EK-0656561.81.6
9,640
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286373EK-0707066.81.6
10,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286382EK-0757571.81.6
11,240
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286391EK-0808076.81.6
12,240
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286416EK-08989.185.91.6
13,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286425EK-0949490.81.6
13,640
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286434EK-101101.698.41.6
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286443EK-110110106.81.6
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286294EK-0454541.81.6
5,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286407EK-0858581.81.6
10,520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40286337
2024-05-15
用途: アマチュア無線のアンテナ用

5mの足場パイプと7mのグラスファイバーパイプをつなぐのにこのパイプを使用したが寸法はほぼぴったりで期待通りの成果であった。

対象商品 : 40286346
2021-07-22
用途: 軽トラロールバー作成

製品の精度がとても良く、使いやすかったです。
また注文します。

対象商品 : 40286251
2014-07-16
用途: 旧2輪車・ホンダドリームCB72のマフラーの消音器、を製作に 利用します
森下自動車整備

旧2輪車・ホンダドリームCB72のマフラーの消音器、を製作に 利用します
私は今のママで、十分です。
*継続購入を希望されますか? また製作する時は仕入れます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする