曜日別特売

ストレートパイプ 長尺物(鉄製)

ストレートパイプ 長尺物(鉄製) - YSK(山脇産業)
(2件のレビュー)
種別一般的素材長さ(m)約2.75内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合純正品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
パイプ形状
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40286556YS950305-019121.216.719.1ストレート
6,920
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286583YS950405-025121.219.822.2ストレート
7,030
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286592YS950505-027231.223.025.4ストレート
7,140
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286626YS950705-032161.628.631.8ストレート
9,230
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286635YS954205-034232.329.434ストレート
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286653YS950805-035161.631.835.0ストレート
9,930
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286662YS950905-038161.634.938.1ストレート
10,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286671YS951105-042161.639.542.7ストレート
12,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286705YS951305-048161.645.448.6ストレート
13,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286714YS955205-048232.34448.6ストレート
16,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286723YS951405-051161.647.650.8ストレート
14,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286732YS954505-051232.346.250.8ストレート
17,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286741YS951505-054161.650.854ストレート
15,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286757YS951705-060161.657.360.5ストレート
16,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286766YS954605-060232.355.960.5ストレート
20,600
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月30日
40286784YS951805-06320259.563.5ストレート
19,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286793YS951905-065161.661.865ストレート
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286802YS952105-070161.666.870ストレート
20,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286811YS952305-075161.671.875ストレート
20,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286827YS952405-076161.673.176.3ストレート
21,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286836YS954805-076282.870.776.3ストレート
34,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286845YS9525A05-080161.676.880ストレート
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286863YS952605-089161.685.989.1ストレート
26,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286872YS954905-089282.883.589.1ストレート
40,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286881YS953805-094161.690.894ストレート
27,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286897YS9527A05-101161.698.4101.6ストレート
30,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286906YS955005-101323.295.2101.6ストレート
53,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286924YS955105-110161.6106.8110ストレート
46,500
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286933YS952905-114161.6111.1114.3ストレート
52,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286942YS952805-127161.6123.8127ストレート
61,300
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286951YS953105-139161.6136.6139.8ストレート
64,900
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286967YS953505-152161.6149.2152.4ストレート
71,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286976YS953205-165161.6162165.2ストレート
77,200
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286522YS9554-1.27.610-
3,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286531YS9555-1.210.312.7-
3,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286547YS9502-1.213.515.9-
3,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286565YS9540-2.317.121.7-
3,520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286574YS9504-218.222.2-
3,360
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286601YS9506-1.625.428.6-
9,410
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286617YS9541-1.229.431.8-
3,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286644YS9543-3.227.634-
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286687YS9544-2.338.142.7ストレート
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286696YS9512-1.641.845ストレート
8,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286775YS9547-2.854.960.5-
12,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286854YS9539-1.681.885ストレート
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40286915YS9537-1.6105.8109-
26,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40286653
2022-05-10
用途: 古い車のマフラーの製作
製造業

製産がされていない古い車のマフラーを作るのに使用しました。材質が”鉄”との記述だけだったので、どんな種類や規格なのか、電縫管なのかなどもう少し詳しく記述されているとよいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 40286924
2015-07-16
用途: 大型車

主に大型車のテールパイプに加工してマフラーカッターを作るのに最適なサイズ設定です
他で探してもこのサイズは出てこないので無くなったら是非購入したいのですが
4Mで更に価格が下がれば嬉しいですね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする