和研工業
ドアバイザー・サイドバイザー
用途
自動車用サイドバイザー
色
グレースモーク
内容量
1セット
注意
※最新の適合詳細は
メーカーHP
にてご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
材質
メーカー
適合車種
年式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76068460
706
バイザー4枚・取付ブラケット・取付説明書
アクリル樹脂
三菱、日産
デリカミニ・ekスペース、ルークス
デリカミニ・ekスペース(R7(2025)年10月~)、ルークス(R7(2025)年9月~)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76068469
307
バイザー4枚・取付説明書
耐衝撃アクリル
スズキ
ジムニーノマド
R7(2025)年4月~
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76068478
704
バイザー4枚・取付ブラケット・取付説明書
アクリル樹脂
ダイハツ、スバル
ムーヴ(ダイハツ)、ステラ(スバル)
R7(2025)年6月~
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください