曜日別特売

15度曲げパイプ(ステンレス製)

15度曲げパイプ(ステンレス製) - YSK(山脇産業)15度曲げパイプ(ステンレス製) - YSK(山脇産業)15度曲げパイプ(ステンレス製) - YSK(山脇産業)
パイプ形状15度曲げ仕様エキスパンド・スリット無し材質ステンレス製(SUS304 #400)タイプ15度曲げ全長L1(mm)300全長L2(mm)300内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※寸法不足の場合、アダプターパイプの17系・18系か、ジョイントパイプの41系・42系を、継ぎたしてご使用ください。
全9種類を絞り込む
外径D(Φmm)
内径B(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40287764CU-04242.739.7
8,660
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40287773CU-0505047
9,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40287791CU-06060.557.5
11,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40287807CU-0656562
15,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40287816CU-0707067
16,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40287834CU-0808077
18,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40287843CU-101101.698.6
39,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40287782CU-0545451
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40287825CU-0757572
15,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする