YSK(山脇産業)
30度曲げパイプ(鉄製)
(1件のレビュー)
パイプ形状
30度曲げ
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄/メッキ管
タイプ
30度曲げ
全長L1(mm)
300
全長L2(mm)
300
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※寸法不足の場合、アダプターパイプの17系・18系か、ジョイントパイプの41系・42系を、継ぎたしてご使用ください。
全17種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
31.8
35
38.1
42.7
45
48.6
50.8
54
60.5
65
70
75
80
89.1
94
101.6
110
内径B(Φmm)
選択してください
29.4
31.8
34.9
39.5
41.8
45.4
47.6
50.8
57.3
61.8
66.8
71.8
76.8
85.9
90.8
98.4
106.8
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40287852
21-032
31.8
29.4
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40287861
21-035
35
31.8
¥
3,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40287877
21-038
38.1
34.9
¥
3,920
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40287886
21-042
42.7
39.5
¥
4,120
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40287904
21-048
48.6
45.4
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
40287913
21-051
50.8
47.6
¥
4,540
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40287922
21-054
54
50.8
¥
4,740
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40287931
21-060
60.5
57.3
¥
5,260
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40287947
21-065
65
61.8
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40287956
21-070
70
66.8
¥
6,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40287965
21-075
75
71.8
¥
6,720
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40287974
21-080
80
76.8
¥
7,860
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40287983
21-089
89.1
85.9
¥
8,960
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40287992
21-094
94
90.8
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40288001
21-101
101.6
98.4
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40288017
21-110
110
106.8
¥
21,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40287895
21-045
45
41.8
¥
3,540
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000