曜日別特売

45度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き)

45度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)45度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)45度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)
パイプ形状45度曲げ仕様エキスパンド・スリット付きセット内容クランプ付き(1個)材質鉄製(メッキ管)タイプ45度曲げ全長L1(mm)300全長L2(mm)200内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※寸法不足の場合、アダプターパイプの17系・18系か、ジョイントタイプの41系・42系を、継ぎたしてご使用下さい。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
クランプ
内径B(Φmm)
曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40288491EP-0353595-0383680
6,560
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40288507EP-03838.195-04339.190
6,820
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40288516EP-04242.795-04843.790
7,080
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40288534EP-04848.693-05149.6100
7,480
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40288543EP-05150.895-05451.8120
7,760
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40288552EP-0545495-06055120
7,860
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40288561EP-06060.591-06061.5150
9,040
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40288577EP-0656591-0706690
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40288586EP-0707091-07071140
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40288595EP-0757591-07576130
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40288604EP-0808091-08081120
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40288613EP-0949491-09495140
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40288622EP-101101.691-101102.6150
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40288631EP-11011091-109111160
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40288525EP-0454595-05146100
6,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする