曜日別特売

エルボ 45度(鉄製・SGP)

エルボ 45度(鉄製・SGP) - YSK(山脇産業)エルボ 45度(鉄製・SGP) - YSK(山脇産業)
材質鉄/SGP内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全20種類を絞り込む
外径D(Φmm)
寸法L1(mm)
肉厚t(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
適合パイプ
肉厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4028872607-L02121.715.815.8(1m物)-、(長尺物)05-021232.8
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
4028873507-L02727.215.815.8(1m物)-、(長尺物)05-027232.8
3,750
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
4028874407-L0343415.815.8(1m物)01-035、(長尺物)05-035163.2
3,790
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
4028875307-L04242.719.719.7(1m物)01-042、(長尺物)05-042163.5
3,860
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
4028876207-04848.615.815.8(1m物)01-048、(長尺物)05-048163.5
4,760
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
4028877107-L04848.623.723.7(1m物)01-048、(長尺物)05-048163.5
5,050
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
4028878707-06060.52121(1m物)01-060、(長尺物)05-060163.8
5,620
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
4028879607-L06060.531.631.6(1m物)01-060、(長尺物)05-060163.8
5,770
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
4028880507-07676.326.326.3(1m物)01-075、(長尺物)05-076164.2
6,570
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
4028881407-L07676.339.539.5(1m物)01-075、(長尺物)05-076164.2
6,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
4028882307-08989.131.631.6(1m物)01-089、(長尺物)05-089164.2
7,050
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
4028883207-L08989.147.347.3(1m物)01-089、(長尺物)05-089164.2
7,230
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
4028884107-101101.636.836.8(1m物)01-101、(長尺物)05-101164.2
10,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
4028885707-L101101.655.355.3(1m物)01-101、(長尺物)05-101164.2
10,700
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
4028886607-114114.342.142.1(1m物)03-114、(長尺物)05-114164.5
10,200
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
4028887507-L114114.363.163.1(1m物)03-114、(長尺物)05-114164.5
10,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
4028888407-139139.852.652.6(1m物)03-139、(長尺物)05-139164.5
14,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
4028889307-L139139.878.978.9(1m物)03-139、(長尺物)05-139164.5
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
4028890207-165165.263.163.1(1m物)03-165、(長尺物)05-165165
16,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
4028891107-L165165.294.794.7(1m物)03-165、(長尺物)05-165165
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする