60度曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し)

60度曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)60度曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)60度曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)
仕様エキスパンド・スリット無し材質ステンレス製(SUS304 #400)タイプ60度曲げ内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※寸法不足の場合、アダプターパイプの17系・18系か、ジョイントパイプの41系・42系を、継ぎたしてご使用ください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ形状
外径D(Φmm)
全長L1(mm)
内径B(Φmm)
全長L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4028926126-04260度曲げ(L2先端部)42.7300(L2先端部)39.7300
8,660
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4028927726-05060度曲げ(L2先端部)50300(L2先端部)47300
9,800
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4028928626-L05060度曲げ(L2先端部)501000(L2先端部)47300
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4028929526-05460度曲げ(L2先端部)54300(L2先端部)51300
13,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4028930426-L05460度曲げ(L2先端部)541000(L2先端部)51300
21,300
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4028931326-06060度曲げ(L2先端部)60.5300(L2先端部)57.5300
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4028932226-L06060度曲げ(L2先端部)60.51000(L2先端部)57.5300
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4028933126-06560度曲げ(L2先端部)65300(L2先端部)62300
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4028934726-L06560度曲げ(L2先端部)651000(L2先端部)62300
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4028935626-07060度曲げ(L2先端部)70300(L2先端部)67300
16,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4028937426-L07560度曲げ(L2先端部)751200(L2先端部)72250
27,900
27,800
30,580(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4028939226-08060度曲げ(L2先端部)80300(L2先端部)77300
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4028940126-L08060度曲げ(L2先端部)801200(L2先端部)77250
35,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4028941726-08560度曲げ(L2先端部)85450(L2先端部)82450
26,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4028944426-10160度曲げ(L2先端部)101.6300(L2先端部)98.6300
39,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4028936526-07560度曲げ(L2先端部)75300(L2先端部)72300
14,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4028938326-R075-(L2先端部)751200(L2先端部)77250
28,560
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4028942626-L085-(L2先端部)851200(L2先端部)82250
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4028943526-R085-(L2先端部)851200(L2先端部)91250
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする