曜日別特売

75度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)

75度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)75度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)75度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)
(3件のレビュー)
パイプ形状75度曲げ仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管タイプ75度曲げ内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※寸法不足の場合、アダプターパイプの17系・18系か、ジョイントパイプの41系・42系を、継ぎたしてご使用ください。
全17種類を絞り込む
外径D(Φmm)
全長L1(mm)
内径B(Φmm)
全長L2(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
全長L1(mm)
内径B(Φmm)
曲げ半径(mm)
全長L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40289663CV-03231.830029.490300
3,620
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40289672CV-0353530031.880300
3,820
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40289681CV-03838.130034.990300
3,920
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40289697CV-04242.730039.590300
4,120
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40289715CV-04848.630045.4100300
4,440
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40289724CV-05150.830047.6100300
4,540
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40289733CV-0545430050.880300
4,740
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40289742CV-06060.530057.3150300
5,260
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40289751CV-0656530061.890300
6,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40289767CV-0707030066.8140300
6,500
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40289776CV-0757530071.8130300
6,720
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40289785CV-0808030076.8120300
7,860
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40289794CV-08989.130085.9200300
8,960
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40289803CV-0949430090.8140300
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40289812CV-101101.630098.4150300
17,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40289821CV-110110350106.8160350
21,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40289706CV-0454530041.8100300
3,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40289742
2021-07-22
用途: 軽トラロールバー作成

製品の精度がとても良く、使いやすかったです。
また注文します。

対象商品 : 40289706
2017-07-07
用途: 旧車マフラ-の補修用
有限会社 武田モ-タ-サ-ビス

曲げ角度、寸法が正確で非常に使いやすいので何度も利用しています。納期がもう少し早ければもっと助かります。

対象商品 : 40289785
2013-12-24
用途: マフラーの継ぎ足し

マフラーの継ぎ足した部分がサビて劣化したので交換しました
サイズもマフラーの角度も丁度いいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする