L型90度曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し)

L型90度曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)L型90度曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)L型90度曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)L型90度曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)L型90度曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)
仕様エキスパンド・スリット無し材質ステンレス製(SUS304 #400)内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※12-089W、12-101W、12-114Wは溶接品となります。(エルボ使用で2箇所溶接)
※(L1)と(L2)が、寸法不足の場合はアダプターパイプの17系・18系か、ジョイントタイプの41系・42系を、継ぎたしてご使用下さい。
全24種類を絞り込む
全長L1(mm)
外径D1(Φmm)
内径B(Φmm)
全長L2(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
パイプ形状
全長L1(mm)
外径D1(Φmm)
内径B(Φmm)
全長L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4029028412-034L型90度曲げ3003431300
7,620
7,498
8,248(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月13日
4029029312-042L型90度曲げ30042.739.7300
8,650
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029030212-L042L型90度曲げ100042.739.7300
16,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029031112-050L型90度曲げ3005047300
9,800
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029032712-L050L型90度曲げ10005047300
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029035412-054L型90度曲げ3005451300
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029036312-L054L型90度曲げ10005451300
21,100
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029037212-060L型90度曲げ30060.557.5300
11,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029038112-L060L型90度曲げ70060.557.5290
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029039712-065L型90度曲げ3006562300
15,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029040612-L065L型90度曲げ7006562290
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029041512-070L型90度曲げ4007067400
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029042412-L070L型90度曲げ10007067290
26,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029046712-080L型90度曲げ5008077500
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029047612-L080L型90度曲げ10008077290
29,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029048512-089WL型90度曲げ50089.186.1500
64,600
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029049412-101L型90度曲げ500101.698.6500
49,800
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029051212-114WL型90度曲げ500114.3110.3500
89,300
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029033612-R050-6505047450
12,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029034512-V050-5705047520
12,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029043312-075L型90度曲げ5007572500
18,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029044212-L075L型90度曲げ10007572290
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029045112-R075-10007577290
27,140
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029050312-101W-500101.698.6500
56,580
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする