曜日別特売

L型90度曲げパイプ(ステンレス製、両端エキスパンド・スリット付き)

L型90度曲げパイプ(ステンレス製、両端エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)L型90度曲げパイプ(ステンレス製、両端エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)L型90度曲げパイプ(ステンレス製、両端エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)
パイプ形状L型90度曲げ仕様両端エキスパンド・スリット付きセット内容クランプ付き(2個)材質ステンレス製(SUS304 #400)内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※(L1)と(L2)が、寸法不足の場合はアダプターパイプの17系・18系か、ジョイントタイプの41系・42系を、継ぎたしてご使用下さい。
※ステンレス製(DD系)に付属するクランプは、鉄製になります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
内径(Φmm)
外径D(Φmm)
クランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40291237DD-04230043..742.795-048 X2
15,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40291246DD-05030051.85095-054x2
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40291255DD-054300555495-060
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40291264DD-06036061.560.591-060
19,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40291273DD-065300666591-070
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40291282DD-070390717091-070
28,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40291291DD-075370767591-075
25,800
24,900
27,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40291307DD-080300818091-080
28,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40291316DD-101420102.6101.691-101
61,700
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする