YSK(山脇産業)
L型90度曲げパイプ(鉄製、フレア加工タイプ)
パイプ形状
L型90度曲げ
材質
鉄製(メッキ管)
厚さt(mm)
1.6
全長L2(mm)
1000
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※クランプは別売りとなります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ
全長L1(mm)
外径D1(Φmm)
内径B(Φmm)
外径D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40291325
FB-075
DY-07690
350
75
71.8
90
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40291334
FB-094
DY-094106
370
94
90.8
106
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40291343
FB-110
DY-113120
460
110
106.8
120
¥
38,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000