曜日別特売

150度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)

150度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)150度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)150度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)
パイプ形状150度曲げ仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管全長L(mm)300内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全16種類を絞り込む
外径D(Φmm)
内径B(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内寸(mm)
内径B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40292061CX-0353525031.8
4,160
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40292077CX-03838.126534.9
4,330
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40292086CX-04242.725539.5
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40292095CX-0454527041.8
4,680
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40292104CX-04848.626545.4
4,850
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40292113CX-05150.830047.6
5,240
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40292122CX-0545430050.8
5,420
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40292131CX-06060.524057.3
5,560
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40292147CX-0656522061.8
6,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40292156CX-0707029066.8
6,820
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40292165CX-0757528571.8
7,140
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40292174CX-0808025076.8
8,160
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40292183CX-08989.140585.9
9,300
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40292192CX-0949427090.8
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40292201CX-101101.630098.4
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40292217CX-110110300106.8
22,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする