U型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)

U型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)U型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)U型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)
(6件のレビュー)
パイプ形状U型仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※寸法不足の場合、アダプターパイプの17系・18系か、ジョイントパイプの41系・42系を、継ぎたしてご使用ください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
全長L(mm)
内寸(mm)
内径B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4029233215-04242.740014039.5
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029236615-05150.840015047.6
5,460
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029239315-06060.540020057.3
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029240215-0656528011561.8
7,000
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029242715-0757540018571.8
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029243615-0808040016076.8
8,340
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029245415-08989.140031085.9
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029246315-0949440018590.8
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029248115-101101.640020098.4
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029249715-110110410210106.8
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029231415-0353540019531.8
3,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029232315-03838.140021034.9
4,340
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029234115-0454540023041.8
4,260
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029235715-04848.640022545.4
4,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029237515-L05150.840020547.6
4,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029238415-0545440023050.8
5,220
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029241115-0707040025066.8
6,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029244515-L0808040036076.8
9,860
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029247215-L0949440031090.8
14,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40292427
2018-09-03
用途: トラックマフラー改造
卸売・小売業

過去レビューを読んでちょっと心配してましたが、曲り処理など全く問題なく非常に良かったです。

対象商品 : 40292393
2017-03-09
用途: トラックマフラー修理
安房運輸株式会社

加工しやすく、溶接も容易にできました。
品質はよいと思います。

対象商品 : 40292341
2019-12-02
用途: 機械作製
建設業・工事業

U字じゃなくてV字。 u字と呼んでいいのか疑問です。 U字のつもりで設計してたのでとても困りました。
V字だと最初から書いて欲しかった。

2が参考にしています
対象商品 : 40292427
2018-09-26
用途: トラックのマフラー取り回し変更
卸売・小売業

加工精度が高くて特に問題もなく非常に満足しました。

対象商品 : 40292384
2018-05-22
用途: 農機の排気向き変更

φ54のU字を買ったが、曲げ切らず、V字に近い形だった。
もともと曲げ切れないとの回答だったが、そのような記載は無かった。
口間の寸法はカタログ通りだったが、曲げ半径は小さめだったので、
曲げきれないという理由は疑わしいが、期待したの形にの物は無いとの事でこれを使うことをあきらめた。

2が参考にしています
対象商品 : 40292357
2014-07-26
用途: 直管の継手として使用し、内部に液体を流す。

商品がすぐに届くのはいい点だと思います。
しかし、曲げ部に凹凸があり仕上がりが十分とは言えません。
これなら私が曲げた方が上手です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする