曜日別特売

エルボ 180度(鉄製・SGP)

エルボ 180度(鉄製・SGP) - YSK(山脇産業)エルボ 180度(鉄製・SGP) - YSK(山脇産業)エルボ 180度(鉄製・SGP) - YSK(山脇産業)
材質鉄/SGP内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全18種類を絞り込む
外径D(Φmm)
寸法L1(mm)
肉厚t(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
適合パイプ
肉厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4029266409-L02121.776.249(1m物)-、(長尺物)05-027232.8
7,250
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029267309-L02727.276.251.7(1m物)-、(長尺物)05-021232.8
7,310
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029268209-0343450.842.4(1m物)01-035、(長尺物)05-035163.2
7,620
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029269109-L0343476.255.1(1m物)01-035、(長尺物)05-035163.2
7,970
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029270709-04242.763.653.2(1m物)01-042、(長尺物)05-042163.5
8,760
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029271609-L04242.795.269(1m物)01-042、(長尺物)05-042163.5
9,150
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029272509-04848.676.262.4(1m物)01-048、(長尺物)05-048163.5
10,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029273409-L04848.6114.481.5(1m物)01-048、(長尺物)05-048163.5
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029274309-06060.5101.681.1(1m物)01-060、(長尺物)05-060163.8
11,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029275209-L06060.5152.4106.5(1m物)01-060、(長尺物)05-060163.8
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029276109-07676.3127101.7(1m物)01-075、(長尺物)05-076164.2
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029277709-L07676.3190.6133.5(1m物)01-075、(長尺物)05-076164.2
14,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029278609-08989.1152.4120.8(1m物)01-089、(長尺物)05-089164.2
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029279509-L08989.1228.6158.9(1m物)01-089、(長尺物)05-089164.2
16,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029280409-101101.6177.8139.7(1m物)01-101、(長尺物)05-101164.2
27,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029281309-L101101.6266.8184.2(1m物)01-101、(長尺物)05-101164.2
29,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029282209-114114.3203.2158.8(1m物)03-114、(長尺物)05-114164.5
21,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029283109-L114114.3304.8209.6(1m物)03-114、(長尺物)05-114164.5
22,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする