曜日別特売

クランク型曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し)

クランク型曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)クランク型曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)クランク型曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)
パイプ形状クランク型仕様スリット無し材質ステンレス製(SUS304 #400)内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※寸法不足の場合、アダプターパイプの17系・18系か、ジョイントパイプの41系・42系を、継ぎたしてご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
全長L1(mm)
内径B(Φmm)
全長L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4029315430-04242.730039.7600
14,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029316330-0505030047600
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029317230-0545430051600
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029318130-06060.530057.5800
21,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029319730-0656530062800
28,900
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029320630-0707040067800
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029321530-0757540072800
34,300
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029322430-0808045077800
38,300
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029323330-101101.640098.6870
60,900
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする