曜日別特売

クランク型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き)

クランク型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)クランク型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)クランク型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)
(1件のレビュー)
パイプ形状クランク型仕様エキスパンド・スリット付きセット内容クランプ付き(1個)材質鉄製(メッキ管)内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※寸法不足の場合、アダプターパイプの17系・18系か、ジョイントパイプの41系42系を継ぎたしてご使用下さい。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
クランプ
全長L1(mm)
内径B(Φmm)
全長L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4029324233-0353595-03830036600
8,220
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029325133-03838.195-04330039.1600
8,560
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029326733-04242.795-04830043.7600
8,880
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029328533-04848.693-05130049.6600
9,420
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029329433-05150.895-05430051.8600
9,650
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029330333-0545495-06030055600
9,900
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029331233-06060.591-06050061.5850
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029332133-0656591-07030066780
14,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029333733-0707091-07040071800
13,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029334633-0757591-07550076850
13,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029335533-0808091-08045081800
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029336433-08989.191-09450090.1650
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029337333-0949491-09437095830
25,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029338233-101101.691-101400102.6870
31,300
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029339133-N101101.691-109400111870
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029340733-11011091-109490111840
38,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029327633-0454595-05130046600
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40293321
2019-10-11
用途: しっかりした素材で安心しました。
オートガレージ がすたれ自動車・二輪車・自転車関連業

補修用で購入しましたが商品もしっかりした素材で安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする