YSK(山脇産業)
クランク型曲げパイプ(鉄製、フレア加工タイプ)
パイプ形状
クランク型
材質
鉄製(メッキ管)
厚さt(mm)
1.6
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※クランプは別売りとなります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ
全長L1(mm)
外径D1(Φmm)
内径B(Φmm)
外径D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40293504
FC-075
DY-07690
350
75
71.8
90
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40293513
FC-094
DY-194106
300
94
908
106
¥
29,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40293522
FC-110
DY-113120
490
110
106.8
120
¥
43,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000